Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1066 630 40

  • ERIKS:23551873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,55/ stukexcl. btw

€ 179,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Asdiameter
30 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
84 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja