Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1066 625 40

  • ERIKS:23551872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,28/ stukexcl. btw

€ 155,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Asdiameter
25 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
74 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja