Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1066 620 40

  • ERIKS:23551871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,37/ stukexcl. btw

€ 123,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Asdiameter
20 mm
Hoogte
50 mm
Breedte
60 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja