Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1066 612 40

  • ERIKS:23551869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,16/ stukexcl. btw

€ 98,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Asdiameter
12 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
42 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja