Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1066 240 00

  • ERIKS:23551865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 238,60/ stukexcl. btw

€ 288,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Asdiameter
40 mm
Hoogte
90 mm
Breedte
108 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja