Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1066 216 00

  • ERIKS:23551861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,01/ stukexcl. btw

€ 124,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Asdiameter
16 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
50 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja