Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1060 240 00

  • ERIKS:23551813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,45/ stukexcl. btw

€ 134,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1060
Asdiameter
40 mm
Hoogte
90 mm
Breedte
124 mm
Lengte
67 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja