Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1036 840 20

  • ERIKS:23551642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,63/ stukexcl. btw

€ 276,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Asdiameter
40 mm
Hoogte
90 mm
Breedte
108 mm
Lengte
91 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja