Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1036 825 20

  • ERIKS:23551640
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,21/ stukexcl. btw

€ 164,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Asdiameter
25 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
78 mm
Lengte
67 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja