Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1036 820 20

  • ERIKS:23551639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,83/ stukexcl. btw

€ 134,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Asdiameter
20 mm
Hoogte
50 mm
Breedte
60 mm
Lengte
54 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja