Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1036 816 20

  • ERIKS:23551638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,08/ stukexcl. btw

€ 122,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Asdiameter
16 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
53 mm
Lengte
43 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja