Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1036 812 20

  • ERIKS:23551637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,04/ stukexcl. btw

€ 108,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Asdiameter
12 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
43 mm
Lengte
39 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja