Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1036 650 20

  • ERIKS:23551636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 348,98/ stukexcl. btw

€ 422,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Asdiameter
50 mm
Hoogte
105 mm
Breedte
132 mm
Lengte
113 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja