Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1036 630 20

  • ERIKS:23551634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,42/ stukexcl. btw

€ 190,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Asdiameter
30 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
87 mm
Lengte
79 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja