Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1036 610 20

  • ERIKS:23551629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,01/ stukexcl. btw

€ 104,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1036
Asdiameter
10 mm
Hoogte
31.5 mm
Breedte
40 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja