Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten R1701 425 20

  • ERIKS:23556102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 264,60/ stukexcl. btw

€ 320,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1701
Asdiameter
25 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
78 mm
Lengte
59 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee