Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten R1701 260 20

  • ERIKS:23556100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 654,71/ stukexcl. btw

€ 792,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1701
Asdiameter
60 mm
Hoogte
125 mm
Breedte
164 mm
Lengte
126 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee