Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten R1701 240 20

  • ERIKS:23556098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,73/ stukexcl. btw

€ 362,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1701
Asdiameter
40 mm
Hoogte
90 mm
Breedte
108 mm
Lengte
81 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee