Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten R1701 230 20

  • ERIKS:23556097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 204,89/ stukexcl. btw

€ 247,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1701
Asdiameter
30 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
87 mm
Lengte
69 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee