Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1065 850 40

  • ERIKS:23551848
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,53/ stukexcl. btw

€ 409,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Asdiameter
50 mm
Hoogte
105 mm
Breedte
130 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja