Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1065 830 40

  • ERIKS:23551846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,25/ stukexcl. btw

€ 176,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Asdiameter
30 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
84 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja