Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1065 816 40

  • ERIKS:23551843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,00/ stukexcl. btw

€ 108,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Asdiameter
16 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
50 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja