Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1065 640 40

  • ERIKS:23551840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,60/ stukexcl. btw

€ 265,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Asdiameter
40 mm
Hoogte
90 mm
Breedte
108 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja