Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1065 625 40

  • ERIKS:23551838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,48/ stukexcl. btw

€ 154,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Asdiameter
25 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
74 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja