Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1065 612 40

  • ERIKS:23551835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,49/ stukexcl. btw

€ 94,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Asdiameter
12 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
42 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja