Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1065 280 00

  • ERIKS:23551834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 857,05/ stukexcl. btw

€ 1.037,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Asdiameter
80 mm
Hoogte
170 mm
Breedte
200 mm
Lengte
165 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja