Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1065 250 00

  • ERIKS:23551832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,89/ stukexcl. btw

€ 424,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Asdiameter
50 mm
Hoogte
105 mm
Breedte
130 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja