Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1065 240 00

  • ERIKS:23551831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,47/ stukexcl. btw

€ 278,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Asdiameter
40 mm
Hoogte
90 mm
Breedte
108 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja