Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1065 230 00

  • ERIKS:23551830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,32/ stukexcl. btw

€ 187,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Asdiameter
30 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
84 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja