Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1065 220 00

  • ERIKS:23551828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,93/ stukexcl. btw

€ 131,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Asdiameter
20 mm
Hoogte
50 mm
Breedte
60 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja