Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1065 212 00

  • ERIKS:23551826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,91/ stukexcl. btw

€ 103,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1065
Asdiameter
12 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
42 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja