Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1035 840 20

  • ERIKS:23551627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,51/ stukexcl. btw

€ 275,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1035
Asdiameter
40 mm
Hoogte
45 mm
Breedte
108 mm
Lengte
91 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja