Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1035 825 20

  • ERIKS:23551625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,56/ stukexcl. btw

€ 164,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1035
Asdiameter
25 mm
Hoogte
30 mm
Breedte
78 mm
Lengte
67 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja