Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1035 820 20

  • ERIKS:23551624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,23/ stukexcl. btw

€ 132,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1035
Asdiameter
20 mm
Hoogte
25 mm
Breedte
60 mm
Lengte
54 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja