Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1035 616 20

  • ERIKS:23551615
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,76/ stukexcl. btw

€ 119,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1035
Asdiameter
16 mm
Hoogte
22 mm
Breedte
53 mm
Lengte
43 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja