Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1035 612 20

  • ERIKS:23551614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,39/ stukexcl. btw

€ 105,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1035
Asdiameter
12 mm
Hoogte
18 mm
Breedte
43 mm
Lengte
39 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja