Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1035 610 20

  • ERIKS:23551613
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,48/ stukexcl. btw

€ 101,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1035
Asdiameter
10 mm
Hoogte
16 mm
Breedte
40 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja