Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1027 250 44

  • ERIKS:23551545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,81/ stukexcl. btw

€ 255,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1027
Asdiameter
50 mm
Hoogte
92 mm
Breedte
103 mm
Lengte
70 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja