Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1027 230 44

  • ERIKS:23551541
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,80/ stukexcl. btw

€ 123,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1027
Asdiameter
30 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
67 mm
Lengte
50 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja