Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1027 225 44

  • ERIKS:23551539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,18/ stukexcl. btw

€ 109,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1027
Asdiameter
25 mm
Hoogte
54 mm
Breedte
62 mm
Lengte
40 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja