Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1027 216 44

  • ERIKS:23551535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,40/ stukexcl. btw

€ 88,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1027
Asdiameter
16 mm
Hoogte
38 mm
Breedte
45 mm
Lengte
30 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja