Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Gesloten Met afdichting R1027 212 44

  • ERIKS:23551533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,69/ stukexcl. btw

€ 83,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1027
Asdiameter
12 mm
Hoogte
33 mm
Breedte
40 mm
Lengte
28 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja