Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Instelbaar Met afdichting R0612 308 10

  • ERIKS:23550210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,52/ stukexcl. btw

€ 53,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0612
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
16 mm
Lengte
25 mm
Uitvoering
Instelbaar