Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Instelbaar Met afdichting R0612 305 10

  • ERIKS:23550209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,18/ stukexcl. btw

€ 49,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0612
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
12 mm
Lengte
22 mm
Uitvoering
Instelbaar