Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Instelbaar Met afdichting R0612 080 10

  • ERIKS:23550208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 524,79/ stukexcl. btw

€ 635,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0612
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
120 mm
Lengte
165 mm
Uitvoering
Instelbaar