Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Instelbaar Met afdichting R0612 060 10

  • ERIKS:23550207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,53/ stukexcl. btw

€ 367,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0612
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Lengte
125 mm
Uitvoering
Instelbaar