Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Instelbaar Met afdichting R0612 030 10

  • ERIKS:23550204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,39/ stukexcl. btw

€ 125,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0612
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Instelbaar