Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Instelbaar Met afdichting R0612 025 10

  • ERIKS:23550203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,55/ stukexcl. btw

€ 108,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0612
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Instelbaar