Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Instelbaar Met afdichting R0612 016 10

  • ERIKS:23550201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,68/ stukexcl. btw

€ 75,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0612
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
26 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Instelbaar