Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbus Instelbaar Met afdichting R0612 012 10

  • ERIKS:23550200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,98/ stukexcl. btw

€ 64,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0612
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Instelbaar